PS ニューズペーパータオル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード60355952 品番555937
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【国産品】新聞古紙から作った環境にやさしいペーパータオル

仕様1パック/シングル200枚入 材質新聞古紙 サイズ中判 短辺(mm)220 長辺(mm)230 枚数200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60355952 555937 84917498 レギュラー ペーパータオル モノタロウ ペーパータオル モノタロウ 1パック(200枚) 139 税込153 相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60355943
2023-05-29
用途:
食堂の台拭き用

日本製を探していて、コメント欄を参考に購入しましたが、紙が硬く、また同じような硬さの他メーカーに比べると強度がやや弱いです。リピ買いするかは社内アンケートで決めます。

対象商品:
60355952
2022-07-01
用途:
事務所での手洗いの時に
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使っている物よりも薄いタイプなので1枚では足りない場合もありました。

対象商品:
60355952
2021-04-16
用途:
破けない丈夫さがキモ
教育・研究機関

ニューズのペーパータオルはびしょびしょに濡らしても破けないので、手に張り付いて破片が残ったりしないのが私は好きで続けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする