497203 PS ポリグローブエンボスフィット箱入 PackStyle(パックスタイル) 60356476

497203 PS ポリグローブエンボスフィット箱入 PackStyle(パックスタイル) 60356476
497203 PS ポリグローブエンボスフィット箱入 PackStyle(パックスタイル) 60356476

PS ポリグローブエンボスフィット箱入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード60356476品番497203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

絞り効果でズレにくく、手にフィットします。(左右兼用)

クリアサイズM全長(cm)28材質低密度ポリエチレン(外エンボス加工)厚さ(mm)0.025入数(枚)100中指長(cm)8.2手の平幅(cm)12.1粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする