PackStyle(パックスタイル)
PS ポリグローブエンボスフィット箱入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100枚)
注文コード
60356485
品番
497202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
絞り効果でズレにくく、手にフィットします。(左右兼用)
色
クリア
サイズ
S
全長(cm)
28
材質
低密度ポリエチレン(外エンボス加工)
厚さ(mm)
0.025
入数(枚)
100
中指長(cm)
7.3
手の平幅(cm)
12.6
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス