※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43400750 鶴首鏝 カネミツ[コテ] 60362216 43400750 鶴首鏝 カネミツ[コテ] 60362216 43400750 鶴首鏝 カネミツ[コテ] 60362216

鶴首鏝

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60362216 品番 43400750
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質 種別本焼 長さ(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60362252
2019-12-04
用途:
シックイ塗り
田島工業 様 (建設業・工事業)

大きさも使いやすいサイズでいいですね。
ほかのサイズと組み合わせてつかっているので
ほとんど不満はありませんよ。
時々高さが後20mm欲しいときもありますが、
限がない話になりますので、おすすめ商品ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする