※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43500450 鶴首鏝 カネミツ[コテ] 60362225 43500450 鶴首鏝 カネミツ[コテ] 60362225 43500450 鶴首鏝 カネミツ[コテ] 60362225

鶴首鏝

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60362225 品番 43500450
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質ステンレス 種別ステンレス 長さ(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60362252
2019-12-04
用途:
シックイ塗り
田島工業 様 (建設業・工事業)

大きさも使いやすいサイズでいいですね。
ほかのサイズと組み合わせてつかっているので
ほとんど不満はありませんよ。
時々高さが後20mm欲しいときもありますが、
限がない話になりますので、おすすめ商品ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする