デジタル温湿度計「オプシス」

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60363668 品番O-230WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

5段階の表情で快適度がひと目でわかります
遠くからでも確認しやすい大画面表示
ボタンひとつで最高/最低の温度・湿度を表示
卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付

ホワイト 付属品電池付(単4形乾電池×1個) 質量(g)130 電源単4形乾電池×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122 温度測定範囲(℃)-10〜50 温度精度0〜40度:±1.0度、その他の範囲:±2.0度 湿度測定範囲(%)10〜98 使用電池単4形乾電池×1 画面表示寸法(mm)76×64 湿度精度50〜80%:±5%、その他の範囲:±10% 温湿度表示-10〜50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60363668 O-230WT 15442378 O-401WT デジタル温湿度計「モスフィ」 ドリテック デジタル温湿度計「モスフィ」 ドリテック 1台 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60363668
2022-11-07
用途:
取換用
医療・福祉・介護関連業

これまで使用していたのが、落下により破損したので購入。 同一メーカー・同一型式の製品なので、何の問題もないです。 比較的安価に、早く、欲しい数購入できたのも助かりました。

対象商品:
60363668
2019-02-14
用途:
移動式捕虫ランプのON-OFF
製造業

移動式捕虫ランプのON-OFFに使用しておりますが、プログラミングが簡単でとても重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする