草抜きピンセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60363738 品番KP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

小さな雑草抜きに。摘まんで根ごと引き抜く!少ない力で楽に摘まめます!
ステンレス製なので水洗い可能!

全長(mm)110 質量(g)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×8×110 材質(刃)ステンレス特殊鋼 材質(ハンドル)ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60363738
2020-04-23
用途:
小さな草抜き

小さな草抜きだとピンセットでは腰が弱く、これならと思い購入しましたが、前任者のレビューと同様、交さしてしまうことが多く、4回目の使用のとき折り曲がる先端部が折れてしまいました。この部分は樹脂では弱く、金属(ステン)を使用した一体型のものでないと堅牢性に耐えないと思えます。ぜひ開発をお願いします。

対象商品:
60363738
2018-11-19
用途:
草抜き

細かな草は引き抜きやすいですが、何回か使用している中に尖端がX字に交差することが多く、ついに曲がりの中央から折れてしまいました。これでは少々耐久性が弱いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする