石黒金属
石黒金属の 除草具
石黒金属の 雑草抜き
草抜きニッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60363747
品番
KP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
芝生の中の雑草抜きに。摘まんで根ごと引き抜く!少ない力で楽に摘まめます!ステンレス製なので水洗い可能!
全長(mm)
150
質量(g)
61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×13×150
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
材質(ハンドル)
ポリプロピレン