フィットグリップ根切

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60363862 品番FG-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。雑草の根切りに。

全長(mm)340 材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ) 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×20×340 材質(ハンドル)タモ材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする