根切り

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60365113 品番B-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ値切作業に」グレードアップにリフレッショ。

材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)345 質量(g)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする