テコ付根起こし

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60365122 品番B-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草抜きにグレードアップにリフレッショ。

材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)335 質量(g)150 材質(刃)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60365122
2022-03-12
用途:
たんぽぽの様な草の根抜き作業
その他業種

根の深くまで差し込みテコの応用で抜くのですが、根を二股部に差し込んだ辺りでちぎれてしまうことがよくある。
また、深くまで差し込みテコ様に倒して引き抜くため、土が硬い場合負荷が大きくなりテコ台の先でシャフトが撓んでしまう。・・もう少し強度が欲しい。

対象商品:
60365122
2022-04-22
用途:
草取り
有限会社山本製作所 様

草を取るときに、根っこも取れて、爪に土が入らずに便利です。

対象商品:
60365122
2021-04-13
用途:
庭の草抜き
その他業種

根深い草がなかなか取れず困っていましたが、これを使うとうまく抜けます。
強度も十分あり、テコをうまく使えば深い根の草も簡単に抜けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする