K-10 ハンマドリル 東空販売 60366075

ハンマドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 空気消費量(m3/min)1.4 注文コード60366075 品番K-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000
この商品は空気消費量など3種類から選べます 他の種類を見る

一般土木建設工事、建築工事の他に、ケミカルアンカー用さく孔作業(K-10除く)にも、広く使用されています。
作業範囲が広く、13〜28mmのさく孔能力があります。(THD-1100, THD-1100AV、NRH-1)
K-10型は、3/4”のテーパーロッドを採用し、26〜38mmのさく孔能力があります。

打撃数(bpm)2100 ストローク(mm)45 全長(mm)490 質量(kg)10.4 回転数(min-1[r.p.m])290 ホース内径(Φmm)19(3/4) 回転方向 空気消費量(m3/min)1.4 エアーインレット1PF ピストン径(Φmm)44.5×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする