ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の サイトグラス
GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60367064
品番
GEFDS
参考基準価格(税別)
¥23,140
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
FCD450(ダクタイル)
タイプ
フラッパー式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
84
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※8A、10Aはガラス目盛はありません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材