アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 電球
アイリスオーヤマの LED電球
アイリスオーヤマの 一般電球タイプLED電球
小形LED電球 広配光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60367344
品番
LDA2L-G-E17-2T4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
26
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35×74
口金
E17
定格消費電力(W)
2.1
全光束(Lm)
230
光源寿命
設計寿命:40000時間
配光角度(°)
220
光色
電球色
明るさ
25形相当
電球の種類
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60367344
LDA2L-G-E17-2T4
60367685
LDA2L-G-E17-2T5
LED電球 E17 広配光 T5
アイリスオーヤマ
1個
¥
599
税込
¥
659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)