フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 TS4(線径4mm):緩衝荷重〜10Kg/最大許容荷重〜20kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 スチール製プレートタイプの金具です。
全然重さが違ってました。 使用用途に対しての知識がてきとうでした。台車には使えませんでした。
本商品は回転自在のモノのみでしたが、固定のモノがあればさらに使い勝手が良くなると感じました。