曜日別特売

ステンレス低床重荷重用キャスター 金具セット 固定

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付座(mm)85×58
内容量1個注文コード60381816品番SUHK-50
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

固定仕様の金具です。
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
85×58
取付ピッチ(mm)
55×28
荷重種別
重荷重
金具仕上
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする