フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 60390602 品番 H/CSD5 80 BLU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。
また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。

用途
ディスクサンダー用
吸じん対応
粒度80 直径(mm)127

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60390602
2018-08-20
用途:
鈑金作業時
ボデーショップ神谷 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パテの切れと持ち両方良く、金額も安く買えて満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする