曜日別特売
H/CSD5 400 BLU フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径 3M(スリーエム) 60390663

H/CSD5 400 BLU フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径 3M(スリーエム) 60390663
H/CSD5 400 BLU フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径 3M(スリーエム) 60390663

フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度400
内容量1箱(100枚)注文コード60390663品番H/CSD5 400 BLU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。
また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。

用途
ディスクサンダー用
吸じん対応
粒度400直径(mm)127
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60390602
2018-08-20
用途: 鈑金作業時
ボデーショップ神谷自動車・二輪車・自転車関連業

パテの切れと持ち両方良く、金額も安く買えて満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする