フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 60390733 品番 H/DISC 80 BLU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度80 用途ディスクサンダー用 トラスコ品番854-9900 直径(mm)125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60390724
2021-06-17
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
HIRO建機サービス 様 (建設業・工事業)

塗装作業時、機械のメンテナンス時使用している、ありがとうございました。

対象商品:
60390812
2019-06-29
用途:
塗装作業時、足付け用に使用しています。
カワイ自動車BP 様

非常に良い商品です。持ちもいいと思います満足度5です。

2017-10-31
用途:
FRP製品のバリ取りなど
GarageCONNECTION 様

削っていても、ディスク一枚が長持ちします。また、ペーパー自体の固さ、厚みもちょうどいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする