フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 粒度800 注文コード60390828 品番H/DISC 800 BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。

粒度800 用途ディスクサンダー用 直径(mm)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60390724
2021-06-17
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
HIRO建機サービス 様 (建設業・工事業)

塗装作業時、機械のメンテナンス時使用している、ありがとうございました。

対象商品:
60390812
2019-06-29
用途:
塗装作業時、足付け用に使用しています。
カワイ自動車BP 様

非常に良い商品です。持ちもいいと思います満足度5です。

2017-10-31
用途:
FRP製品のバリ取りなど
GarageCONNECTION 様

削っていても、ディスク一枚が長持ちします。また、ペーパー自体の固さ、厚みもちょうどいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする