曜日別特売
H/DF2 150 BLU フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径 3M(スリーエム) 60390864

H/DF2 150 BLU フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径 3M(スリーエム) 60390864
H/DF2 150 BLU フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径 3M(スリーエム) 60390864

フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
粒度150
内容量1箱(100枚)注文コード60390864品番H/DF2 150 BLU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。

用途
ディスクサンダー用
吸じん対応
粒度150直径(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60390873
2019-04-04
用途: 塗装落とし、パテ研ぎ
個人のお客様

パープルが廃番になりブルーしか買えないが、持ちが悪くなった。
これではせっかく割高な3Mブランドを選んだ意味がない。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 60390837
2018-01-08
用途: パテ落し

目詰まりしやすく、パープルに比べて薄いのですぐにへたれてだめになる

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする