MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 接点構成3c 端子形状はんだ端子/タブ端子 接点材質金接点 注文コード60390906 品番MC3D-S70RN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,560
この商品は接点構成・端子形状・接点材質など54種類から選べます 他の種類を見る
動作方式モメンタリ 接点構成3c 端子形状はんだ端子/タブ端子 グレー(本体) 接点材質金接点 種類照光式 保護構造IP40 ボタン形状長角(よこ列・バリア形) 照光種別ボタン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60389856
2022-02-04
用途:
機械のメンテナンス

さすがIDEC社製で品はしっかりしています。古い操作盤のMCM23Dが不良となり、互換品として換装しました。納品まで2ヶ月ほどかかりましたが、業者にかかる費用が部品代で済んだのが大きいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする