画像準備中

Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合Φ30 TWN/TWNDシリーズ 注文コード60392062 品番NA-2PN10
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

t=1.2mm

仕様- 適合Φ30 TWN/TWNDシリーズ 材質(本体)アルミニウム製 文字内容OFF 外形寸法(mm)L42×W40 寸法t(mm)1.2 色(本体)黒地(白文字) 入数1パック(同種10個入り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59980916
2020-08-08
用途:
操作盤用
大富士製茶有限会社 様 (農・林・水産業)

名盤なので工場のオーダーメードでないと使いにくいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする