※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC1V形 サーキットプロテクタ (2極)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60393051 品番NC1V-2100-15AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は72種類から選べます 他の種類を見る

主回路端子はIDEC独自の「SS端子」の採用と端子カバーの一体化により、IP20フィンガープロテクション構造を実現。

定格電流(A)15 動作特性瞬時 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格遮断容量(kA)(AC250/DC125)2.5 保護方式流体電磁引外し方式/電磁引外し方式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60393584
2023-09-29
用途:
制御盤組み込み
光進産業 様 (建設業・工事業)

アウトレット扱いだったので試しに購入、警報接点付で、トリップ時の警報が必要な場合やインタロックが必要なときに重宝します。

対象商品:
60393374
2022-12-15
用途:
電気の制御盤製作
建設業・工事業

特に問題なく使えております。
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする