noie-style ドキュメントボックス タテ A5 スリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード60405820 品番F-7592
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

お子様の折り紙(150mm角まで)シールなど細かな作品の収納や仕分けに。ティバッグやレトルト、サプリメントなど食品パウチ類もまとめて収納できます。

材質ゴムバンド:ポリエステル・スチール、バンド留め具:P.P.樹脂、表紙・ポケット:ポリプロピレン ホワイト サイズA5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×200×230 ポケット数6仕切り(7ポケット) 最大収納枚数(枚)A5コピー用紙300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする