リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの スタンドファイルボックス
noie-style ドキュメントボックス ヨコ A5 スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
60405829
品番
F-7593
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
お子様のレターセットやシール、貰ったお手紙などもまとめて収納できます。便箋やレターセット、メッセージカード、ギフト包装材など贈り物の収納にも。
材質
ゴムバンド:ポリエステル・スチール、バンド留め具:P.P.樹脂、表紙・ポケット:ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
A5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×252×183
ポケット数
6仕切り(7ポケット)
最大収納枚数(枚)
A5コピー用紙300