リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの スタンドファイルボックス
noie-style ドキュメントボックス タテ A4 スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
60405838
品番
F-7692
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
お子様のドリルやプリント、ノートなど学習道具もまとめて収納可能。散らばりがちな、取扱説明書や保証書の収納にも便利です。
材質
ゴムバンド:ポリエステル・スチール、バンド留め具:P.P.樹脂、表紙・ポケット:ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
A5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×262×317
ポケット数
6仕切り(7ポケット)
最大収納枚数(枚)
A4コピー用紙300