リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの スタンドファイルボックス
noie-style ドキュメントボックス ヨコ A4 スリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
60405847
品番
F-7693
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
お子様の絵や作品の保管にも最適です。保健書類や証券、契約書などの大切な書類もまとめて保管できます。
材質
ゴムバンド:ポリエステル・スチール、バンド留め具:P.P.樹脂、表紙・ポケット:ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
A5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×342×245
ポケット数
6仕切り(7ポケット)
最大収納枚数(枚)
A4コピー用紙300