商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)約65(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×107精度(℃)WBGT:±2.0(15.0~40.0±3.0(左記以外)温度精度±0.6℃(20.0~50.0℃)±1.0℃(左記以外)表示範囲湿度:0.1~99.9%rh電源(個)リチウム電池CR2032×1表示範囲(℃)WBGT:0.0~50.0、-9.9~60.0湿度精度±5.0%rh(30.0~90.0%rh)±10%rh(左記以外)