水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径R1 1/4 注文コード60414308 品番WA-30【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98017,980
この商品はねじ径など7種類から選べます 他の種類を見る

・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 寸法A(mm)220 寸法H1(mm)70±5(〜170) 寸法H2(mm)151±5.3 寸法H3(mm)365±10 寸法L1(mm)480±10 寸法L2(mm)23 寸法L3(mm)50 寸法h1(mm)81 寸法h2(mm)38 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 タイプポリ浮玉付 種類複式 ΦD118 ねじ径R1 1/4 最高使用圧力(MPa)0.75 接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付) 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0〜0.75 材質(玉)ポリエチレン 使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃) 寸法d1R1 1/4 寸法d2Φ30
注意
※H1 H2は標準時(静水圧:0.3MPa)、ΦDはポリ浮球の数値です。
※H1の( )内の数値は、調整範囲の最大値です。
※取付ねじは、WA 13・20・25は平行ねじ、WA 30・40・50はテーパねじとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54653823
2025-05-12
用途:
受水槽のポールタップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

受水槽のポールタップが故障し、オバーフロー状態でしたが、ピッタリ止めることができた。

対象商品:
54653839
2024-08-24
用途:
止水不良の為、既存のボールタップと交換
有限会社ショウセツ 様

アームの長さを気にせず簡単に水位調整出来るのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする