TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:19.2mmコンタクト定格電流:3 AコンタクトAC定格電圧:250V定格電圧:250V acイルミネーション:ありアクチュエータ色:銀LEDのカラー:白動作温度範囲:-20 → +55℃RoHS / R個 / UL認定. TE Connectivity AV19シリーズアンチバンダルスイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV19シリーズは、19 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ / ラッチ、LED表示あり / なしなど、さまざまな組み合わせのタイプが揃っています。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの使いやすいユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点: 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器 注文コード60414326 品番AV1910E124Q04【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別) アウトレット
¥199,800169,800
この商品は仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウト直径:19.2mm
コンタクト定格電流:3 A
コンタクトAC定格電圧:250V
定格電圧:250V ac
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:銀
LEDのカラー:白
動作温度範囲:-20 → +55℃
RoHS / R個 / UL認定. TE Connectivity AV19シリーズアンチバンダルスイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV19シリーズは、19 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ / ラッチ、LED表示あり / なしなど、さまざまな組み合わせのタイプが揃っています。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの使いやすいユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点: 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする