商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)
使用圧力(MPa)(推奨)0.62
容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)
動作方式エア駆動式
吐出量212g/min(グリース温度25℃)
ノズル長(mm)457
最大使用圧力(MPa)0.83
本体サイズ(mm)D250×H345
使用環境温度(℃)-10〜50
推奨エアー圧(MPa)0.62
入力空気圧(MPa)0.4〜0.9
適合グリースNLGI No0〜2
危険物の類別非危険物