デジタル液体流量計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)0.3〜3 注文コード60414588 品番LW5-TTN【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別) アウトレット
¥54,98044,980
この商品は流量など5種類から選べます 他の種類を見る

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 適合流体 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(羽根車)フッ素樹脂、(ピボット)フッ素樹脂、(Oリング)フッ素ゴム 寸法(mm)80×52×87 接続口径R1/2 質量(g)280 電源リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃)0〜+60 最高使用圧力(MPa)1(液温20℃) 精度(標準姿勢時)【瞬時流量】±2%RS±0.05L/min、【積算流量】±2%RS 粘度範囲(mPa・s)0.5〜1.5(水相当) 周囲温度-10〜+70℃ 最小単位(瞬時流量)0.05 流量(L/min)0.3〜3 周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする