気化熱式冷却クールベスト アクアマン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード60414746 品番JA703W-M【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9809,598
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ベストを水に浸して絞るだけで身体が冷却されます。
気化熱の原理と特殊冷感生地を使用したことで冷却する仕組みです。
ファン式やペルチェベストと違って水だけで冷却効果を発揮できる製品です。
ファン付きベストと併用すると更に効果を発揮できます!

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途熱中症対策、暑熱対策、冷却、アウトドア、スポーツ、オフィス、現場、工場、農業等の作業現場 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 使用方法1ベストが水を吸水するまで2〜3分程度綺麗な水に浸してください。2ベスト本体から余分な水を絞り出してください。3ベスト本体を広げて使用してください。 ネイビー×ブラック サイズM 質量(g)【着用時】500 胸囲(cm)46 本体質量(g)約200 着丈(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする