KC コネクタ(おす)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)12 管接続口径R1/4 仕様B-1形 注文コード60414920 品番KC12-R1/4-B-1【ワケあり】
在庫数量:残り32点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別) アウトレット
¥579289
この商品は適合管外径・管接続口径・仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 質量(kg)0.047 定格圧力(MPa)7 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 適合管外径(Φmm)12 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様B-1形 材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状コネクタ 管接続口径R1/4 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする