パネリード鋼 小箱(鉄/マルチシールド)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 60426427 品番 PK12-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,496
販売価格(税別)
21,360

パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。
強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。

用途中大規模木造建築の構造用金物留めに。 材質鉄/マルチシールド 長さ(mm)90 厚さ(mm)【鋼材】〜9.0 頭部径(Φmm)25.4 ビットヘクスローブビット T-50 ねじの呼び12mm
注意
※鋼板には12〜13mmの下穴をあけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする