曜日別特売
HD38-DC3A-BK アナログ電流計 はくでん 60427355

HD38-DC3A-BK アナログ電流計 はくでん 60427355
HD38-DC3A-BK アナログ電流計 はくでん 60427355
HD38-DC3A-BK アナログ電流計 はくでん 60427355
HD38-DC3A-BK アナログ電流計 はくでん 60427355
HD38-DC3A-BK アナログ電流計 はくでん 60427355

アナログ電流計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は測定単位・測定範囲など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
測定単位
直流電流
測定範囲(A)
DC0~3
注文コード
60427355
品番
HD38-DC3A-BK
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

様々なレンジに対応したアナログ電流計です。
プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。
取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。

測定単位
直流電流
質量(g)
50
本体寸法(mm)
44.5×50×37
精度(%)
2.5
測定範囲(A)
DC0~3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする