はくでん
はくでんの 定盤・ゲージ・ケガキ
はくでんの ゲージ
はくでんの スクリューピッチゲージ
ピッチゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ゲージ
20
注文コード
60427459
品番
HDGZ60-20
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
ゲージ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定することができます。
メートルねじ用・インチねじ用のバリエーションがあります。
※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
種別
メートルねじ用
材質
炭素鋼
寸法(mm)
64×12×5
質量(g)
15
ねじ山角度(°)
60
ゲージ数
0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/ 3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0
ゲージ
20