はくでん
はくでんの 定盤・ゲージ・ケガキ
はくでんの ゲージ
はくでんの スクリューピッチゲージ
ピッチゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ゲージ
51
注文コード
60427477
品番
HDMZ60-51
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ゲージ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定することができます。
メートルねじ用・インチねじ用のバリエーションがあります。
※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
種別
インチねじ用
材質
炭素鋼
寸法(mm)
50×58×10
質量(g)
57
ねじ山角度(°)
60
ゲージ数
4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/11^1/2/12/13/14/15/16/18/20/22/24/26/27/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70/72/74/76/78/80/82/84
ゲージ
51