はくでん
はくでんの 定盤・ゲージ・ケガキ
はくでんの ゲージ
はくでんの スクリューピッチゲージ
ピッチゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ゲージ
30
注文コード
60427486
品番
HDMZ60-30
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ゲージ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定することができます。
メートルねじ用・インチねじ用のバリエーションがあります。
※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
種別
インチねじ用
材質
炭素鋼
寸法(mm)
66×12×8
質量(g)
30
ねじ山角度(°)
60
ゲージ数
4/4.5/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18/19/20/22/24/25/26/28/30/32/34/36/38/40/48/60/62
ゲージ
30