仕様●波形サンプリングレート:266MSa/s●波形長:2048ポイント●矩形波・パルス波オーバーシュート:≦5%
感度波形垂直:14ビット
分解能周波数:0.01μHz
出力波形正弦波、方形波、パルス波(デューティサイクルは調整可能、パルス幅とサイクルタイムは正確に調整可能)、三角波、部分正弦波、CMOS波、DCレベル(オフセットを調整することでDC振幅を設定)、半波、全波、正のステップ波、逆ステップ波、ノイズ波、指数上昇、指数下降、マルチ音波、サインパルス、ローレンツパルス、および60のユーザー定義波形
周波数範囲(MHz)TTLデジタル波:0〜6、パルス波:0〜6、三角波:0〜25、任意波波形:0〜6、正弦波:0〜40、矩形波:0〜25
パルス幅調整範囲:40ns〜4000s
立ち上がり時間矩形波:≦10ns
周波数精度±20ppm
特性正弦波:[ 高調波抑制 ] ≧45dBs(<1MHz)≧40dBc(1MHz〜20MHz) [ 全高調波歪み率 ] <0.8%(20Hz〜20kHz, 0dBm)
安定性周波数:±1ppm/3時間