ファンクションジェネレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60427617 品番HD-6600-50M
参考基準価格(税別)¥45,320 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

正弦波、矩形波、三角波、パルス波、任意波など複数の波形を出力できます。
周波数範囲はシリーズで最大60MHz、デューティ調整、周波数掃引、周波数信号周波数、カウンタ機能を備え、出力信号、振幅、周波数を同時に表示することが出来、優れた振幅と周波数特性を持ちます。
工場、学校、研究所および実験室で広く活用することができます。

仕様●波形サンプリングレート:266MSa/s●波形長:2048ポイント●矩形波・パルス波オーバーシュート:≦5% 感度波形垂直:14ビット 分解能周波数:0.01μHz 出力波形正弦波、方形波、パルス波(デューティサイクルは調整可能、パルス幅とサイクルタイムは正確に調整可能)、三角波、部分正弦波、CMOS波、DCレベル(オフセットを調整することでDC振幅を設定)、半波、全波、正のステップ波、逆ステップ波、ノイズ波、指数上昇、指数下降、マルチ音波、サインパルス、ローレンツパルス、および60のユーザー定義波形 周波数範囲(MHz)TTLデジタル波:0〜6、パルス波:0〜6、三角波:0〜25、任意波波形:0〜6、正弦波:0〜50、矩形波:0〜25 パルス幅調整範囲:30ns〜4000s 立ち上がり時間矩形波:≦10ns 周波数精度±20ppm 特性正弦波:[ 高調波抑制 ] ≧45dBs(<1MHz)≧40dBc(1MHz〜20MHz) [ 全高調波歪み率 ] <0.8%(20Hz〜20kHz, 0dBm) 安定性周波数:±1ppm/3時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする