ファンクションジェネレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全高調波歪み:<0.8%(20Hz〜20kHz、0dBm)●方形波/パルス波オーバーシュート:≦5%●正弦波高調波抑制:≧45dBc(<1MHz); ≧40dBc(1MHz〜20MHz)●波形サンプリングレート:266MSa/s●波形長:2048ポイント 注文コード60427678 品番HD-2900-60M
参考基準価格(税別)¥45,320 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

正弦波、矩形波、三角波、パルス波、任意波など複数の波形を発生できます。周波数範囲は最大60MHzで、デューティ調整、周波数掃引、周波数信号周波数、カウンタ機能を備え、出力信号、振幅、周波数を同時に表示できます。

仕様●全高調波歪み:<0.8%(20Hz〜20kHz、0dBm)●方形波/パルス波オーバーシュート:≦5%●正弦波高調波抑制:≧45dBc(<1MHz); ≧40dBc(1MHz〜20MHz)●波形サンプリングレート:266MSa/s●波形長:2048ポイント 分解能周波数:0.01μHz、波形垂直:14 周波数範囲(MHz)TTLデジタル波:0〜6、パルス波:0〜6、三角波:0〜25、任意波形:0〜6、正弦波:0〜50、矩形波:0〜25 パルス幅調整範囲:30ns〜4000s 立ち上がり時間矩形波:≦10ns 周波数精度±20ppm 周波数安定度±1ppm/3時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする