HD-2800-40M ファンクションジェネレータ はくでん 60427696

HD-2800-40M ファンクションジェネレータ はくでん 60427696
HD-2800-40M ファンクションジェネレータ はくでん 60427696
HD-2800-40M ファンクションジェネレータ はくでん 60427696
HD-2800-40M ファンクションジェネレータ はくでん 60427696

ファンクションジェネレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●波形サンプリングレート:266MSa/S●波形垂直解像度:14ビット●波長:2048ポイント注文コード60427696品番HD-2800-40M
参考基準価格(税別)¥42,860販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

正弦波、矩形波、三角波、パルス波、任意波など複数の波形を発生できます。周波数範囲は最大60MHzで、デューティ調整、周波数掃引、周波数信号周波数、カウンタ機能を備え、出力信号、振幅、周波数を同時に表示できます。

仕様●波形サンプリングレート:266MSa/S●波形垂直解像度:14ビット●波長:2048ポイント分解能周波数:0.01μHz周波数範囲(MHz)TTLデジタル波:0~6、パルス波:0~6、三角波:0~25、任意波波形:0~6、正弦波:0~40、矩形波:0~25パルス幅調整範囲:40ns~4000s立ち上がり時間矩形波:≦10ns周波数精度±20ppm安定性周波数:±1ppm/3時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする