はくでん
はくでんの 定盤・ゲージ・ケガキ
はくでんの ゲージ
はくでんの テーパーゲージ
テーパーゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60427730
品番
HDTGS-0515
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定が可能なテーパーゲージと長尺のセットです。
用途
隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定
材質
ステンレス鋼
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
30
測定範囲(mm)
0.5〜15(テーパーゲージ)、0〜150(直尺)
最小読取値(mm)
0.1