セーフティターミナル 4mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60427791 品番 HDZ408-R1
参考基準価格(税別)¥295 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。
バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。
ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。
取り付け寸法図は画像を参照ください。

材質【絶縁】ABS 定格電圧(V)1000 CATIII 定格電流(A)25 色(本体) 材質(導体)ニッケルメッキ真鍮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする