バナナプラグ メス-メス 4mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体) 注文コード60427809 品番HDS4Q-S4Q-R1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直径4mmの両端がメスタイプのバナナプラグカプラーです。
金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止します。
寸法図は画像を参照ください。

定格電圧(V)1000 CATIII 定格電流(A)32 材質(絶縁体)ナイロン 色(本体) 材質(導体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする