はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの 電気測定その他関連用品
ワニ口クリップアダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
黒
注文コード
60428177
品番
HDJZ41-K1
参考基準価格(税別)
¥395
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
直径4mmのバナナプラグに接続し、ワニ口クリップに変換することができるアダプタです。
本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。
長さ(mm)
56
内径(Φmm)
接続端子:4
開口寸法(mm)
ワニ口:12まで開口可
材質(絶縁体)
PA
材質(表面)
PA
色(本体)
黒