ゴミ箱 ポリペール 角型

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)70 注文コード60428220 品番70L
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は容量・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。
本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。
本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。)
日本製の食品衛生法適合品です。

商品タイプ本体 材質ポリプロピレン(PP) グレー フタの種類オープン 容量(L)70 用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱 形状角型 質量(kg)2.42 規格食品衛生法適合品、ポジティブリスト適合 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)605×495×360
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又は、みがき粉で磨くとキズがつくことがあります。
※本製品に損傷または破損が見られる場合は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26313255
2026-03-09
用途:
飲食店のゴミ捨て
飲食業

大変丈夫で軽くキッチンの隙間などに丁度良いサイズです。

2025-11-19
用途:
日常使い
製造業

このサイズのごみ箱が5個セットでこのお値段。格安です。
関連商品も分かりやすく商品ページに表示されるといいと思います。

2025-03-13
用途:
ゴミ整理用

不燃ごみや可燃ごみに別のもの(70L用)を使用しているが
今回(45L)は、びんや缶並びにペットボトル用に購入しました。
丈夫で価格(安い)も良いです。
本体と蓋のセットがあると良いと思います。

2025-12-14
用途:
日常使いのごみ箱として
株式会社植村 様 (飲食業)

サイズ感も良く、しっかりとしている為非常に良い商品です。

2024-11-13
用途:
台所のゴミ箱

当然ながら本体とぴったりなので、ロックレバーを使用しなくても

臭い漏れとうが少なく、使い勝手が良い。

1人が参考にしています
2025-07-20
用途:
農作業で出るゴミ処理
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

思ったより大きかったが、使い勝手が良いので、満足しています。

2024-11-12
用途:
資材の整理
石垣工業 様 (製造業)

形も硬さも満足ですが、カラーにもう少しバリエーションがあるとうれしいです。

対象商品:
26313237
2024-06-03
用途:
金属、セラミックなどの重量物廃棄用に
教育・研究機関

思ったより、がっしりとした製品でした。安心して重量物が入れられますし、簡単には倒れなさそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする