鉈NATA180 両刃スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60430207 品番180MM-SLIM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

枝払い、薪割り作業におすすめのスリムタイプの両刃鉈です。
ブレードがハンドルの末端まで貫通しているフルタング仕様です。
ワンタッチリリース機能で、従来のケースと比べ簡単・安全・スピーディに脱着が行なえます。
TPRグリップなので、滑りにくいです。
しっかり握れる事で正確に扱える為、作業性の向上と事故を防ぎます。
ストラップホール付が付いています。

用途枝払い、薪割り作業に。 仕様ハードクロームメッキ処理,鞘付 材質ブレード;モリブデン鋼,ハンドル;PP&TPR 刃形両刃 板厚(mm)約6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする